WEIDMULLER - WEI1718411693 TM-I 12 MC NE BL - 1718411693

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Breite - 12 mm
Höhe - 4 mm
Packung
320 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0.02 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0.02 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
4008190397456
Artikelnummer
WEI1718411693
Herstellernummer
1718411693
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Breite:
12 mm
Höhe:
4 mm



