WEIDMULLER - WEI1718411044 TM-I 12 MC NE WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Breite - 12 mm
Höhe - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
4008190348977
Artikelnummer
WEI1718411044
Herstellernummer
1718411044
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Breite:
12 mm
Höhe:
4 mm


