WEIDMULLER - WEI1718341001 KLBUE 15-32 SC - 1718341001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässiger Kabeldurchmesser - 32...32 mm
Montageart - Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite - 33.25 mm
Höhe - 32 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248032310
Artikelnummer
WEI1718341001
Herstellernummer
1718341001
Hersteller
WEI
Zulässiger Kabeldurchmesser:
32...32 mm
Montageart:
Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
33.25 mm
Höhe:
32 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


