Startseite

WEIDMULLER - WEI1717740000 WPE 35N - 1717740000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1717740000 WPE 35N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...35 mm²

  • PEN-Funktion möglich - ja

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4008190351854

Artikelnummer

WEI1717740000

Herstellernummer

1717740000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...35 mm²

PEN-Funktion möglich:

ja

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...16 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...50 mm²

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

2.5...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

66 mm

Breite:

16 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Tiefe:

50.5 mm

Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie