WEIDMULLER - WEI1716300000 KLBUE 15-32 - 1716300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässiger Kabeldurchmesser - 32...32 mm
Montageart - Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite - 33.5 mm
Höhe - 32 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190350499
Artikelnummer
WEI1716300000
Herstellernummer
1716300000
Hersteller
WEI
Zulässiger Kabeldurchmesser:
32...32 mm
Montageart:
Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
33.5 mm
Höhe:
32 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


