WEIDMULLER - WEI1716080000 LM 5.08/02/90 3.5SN OR BX - 1716080000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Leiter - Schraubanschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 2
Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Gehäusefarbe - orange
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190365370
Artikelnummer
WEI1716080000
Herstellernummer
1716080000
Hersteller
WEI
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Gehäusefarbe:
orange
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...2.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Höhe:
17.3 mm
Bemessungsspannung:
320 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...1.5 mm²
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Nickel
Länge des Pins:
3.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:
2000
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


