WEIDMULLER - WEI1713720000 SM 27/12.5 K MC NE SI - 1713720000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - Silber
Länge - 1 mm
Transparent - nein
Packung
80 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190331139
Artikelnummer
WEI1713720000
Herstellernummer
1713720000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Länge:
1 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
27 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
12.5 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


