WEIDMULLER - WEI1712500006 WSM 10 6 - 1712500006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 16...500 mm
Länge - 5.5 mm
Breite - 9.9 mm
Typ - mittelwandig
Packung
200 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190947248
Artikelnummer
WEI1712500006
Herstellernummer
1712500006
Hersteller
WEI
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
16...500 mm
Länge:
5.5 mm
Breite:
9.9 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
Silber
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


