Startseite

WEIDMULLER - WEI1712500005 WSM 10 5 - 1712500005

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1712500005 WSM 10 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 16...500 mm

  • Länge - 5.5 mm

  • Breite - 9.9 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 200 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190947231

Artikelnummer

WEI1712500005

Herstellernummer

1712500005

Hersteller

WEI

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

16...500 mm

Länge:

5.5 mm

Breite:

9.9 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

Silber

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie