WEIDMULLER - WEI1712500003 WSM 10 3 - 1712500003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 16...500 mm
Länge - 5.5 mm
Breite - 9.9 mm
Typ - mittelwandig
Packung
200 ST
EAN
4008190947217
Artikelnummer
WEI1712500003
Herstellernummer
1712500003
Hersteller
WEI
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
16...500 mm
Länge:
5.5 mm
Breite:
9.9 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
Silber
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben


