WEIDMULLER - WEI1712491044 LM WO 25/140 WS - 1712491044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 70...150 mm
Kabeldurchmesser - 16.2...36.4 mm
Länge - 25 mm
Breite - 140 mm
Packung
10 ST
EAN
4008190947118
Artikelnummer
WEI1712491044
Herstellernummer
1712491044
Hersteller
WEI
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
70...150 mm
Kabeldurchmesser:
16.2...36.4 mm
Länge:
25 mm
Breite:
140 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


