WEIDMULLER - WEI1712321001 KLBUE 10-20 SC - 1712321001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässiger Kabeldurchmesser - 20...20 mm
Montageart - Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite - 23.6 mm
Höhe - 26 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248032341
Artikelnummer
WEI1712321001
Herstellernummer
1712321001
Hersteller
WEI
Zulässiger Kabeldurchmesser:
20...20 mm
Montageart:
Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
23.6 mm
Höhe:
26 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


