WEIDMULLER - WEI1712311001 KLBUE 4-13.5 SC - 1712311001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässiger Kabeldurchmesser - 13.5...13.5 mm
Montageart - Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss
Breite - 20.1 mm
Höhe - 22 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4032248032358
Artikelnummer
WEI1712311001
Herstellernummer
1712311001
Hersteller
WEI
Zulässiger Kabeldurchmesser:
13.5...13.5 mm
Montageart:
Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
20.1 mm
Höhe:
22 mm
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein


