WEIDMULLER - WEI1712310050 KLBUE 4-13.5 SC - 1712310050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässiger Kabeldurchmesser - 13.5...13.5 mm
Montageart - Direktmontage
Breite - 20.1 mm
Höhe - 22 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248007066
Artikelnummer
WEI1712310050
Herstellernummer
1712310050
Hersteller
WEI
Zulässiger Kabeldurchmesser:
13.5...13.5 mm
Montageart:
Direktmontage
Breite:
20.1 mm
Höhe:
22 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


