WEIDMULLER - WEI1707350004 SERV-P. DIAM16 N BL/WS - 1707350004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - sonstige
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Länge - 0.08 mm
Packung
1 ST
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0.08 mm
Breite:
16 mm
Höhe:
16 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


