WEIDMULLER - WEI1707350002 SERV-P. DIAM16 L2 SW/WS - 1707350002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - schwarz
Länge - 0.08 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190925321
Artikelnummer
WEI1707350002
Herstellernummer
1707350002
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
schwarz
Länge:
0.08 mm
Transparent:
nein
Breite:
16 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
16 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


