Startseite

WEIDMULLER - WEI1707350001 SERV-P. DIAM16 L1 SW/WS - 1707350001

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1707350001 SERV-P. DIAM16 L1 SW/WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 0.08 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190925314

Artikelnummer

WEI1707350001

Herstellernummer

1707350001

Hersteller

WEI

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

schwarz

Länge:

0.08 mm

Transparent:

nein

Breite:

16 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

16 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie