Startseite

WEIDMULLER - WEI1706110000 ZAP/TW7 - 1706110000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1706110000 ZAP/TW7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - beige

  • Stärke - 2.5 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Z

EAN

4008190915452

Artikelnummer

WEI1706110000

Herstellernummer

1706110000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

beige

Stärke:

2.5 mm

Rastbar:

ja

Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.