Startseite

WEIDMULLER - WEI1704500000 ZDUB 2.5-2/2AN/DB - 1704500000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1704500000 ZDUB 2.5-2/2AN/DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.13...2.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4008190948245

Artikelnummer

WEI1704500000

Herstellernummer

1704500000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.13...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

24 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.13...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.13...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.13...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

5.1 mm

Höhe:

33.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Tiefe:

24 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie