Startseite

WEIDMULLER - WEI1704350000 ZDUB 2.5-2/2AN/DM - 1704350000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1704350000 ZDUB 2.5-2/2AN/DM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.5...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4008190948092

Artikelnummer

WEI1704350000

Herstellernummer

1704350000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Breite:

5.1 mm

Höhe:

33.5 mm

Tiefe:

24 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

beige

Etagen intern gebrückt:

nein

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.