WEIDMULLER - WEI1702900000 BLZ 7.62/03/90B SN OR BX - 1702900000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Kontaktausführung - Buchse
Rastermaß der Kontakte - 7.62 mm
Steckverbinderausführung - sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen - 1
Packung
78 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190909383
Artikelnummer
WEI1702900000
Herstellernummer
1702900000
Hersteller
WEI
Polzahl:
3
Kontaktausführung:
Buchse
Rastermaß der Kontakte:
7.62 mm
Steckverbinderausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Bemessungsspannung:
800 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Art der Banderolierung:
sonstige
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


