WEIDMULLER - WEI1700540001 MARKO-C. 50X50X50 B/DR. - 1700540001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 0.05 mm
Transparent - nein
Packung
10 ST
EAN
4008190894306
Artikelnummer
WEI1700540001
Herstellernummer
1700540001
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
0.05 mm
Transparent:
nein
Breite:
50 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
50 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


