WEIDMULLER - WEI1697940000 CB 365/7,5 BK - 1697940000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.5 mm
Bandlänge - 365 mm
Farbe - schwarz
Banddicke - 0.25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190883010
Artikelnummer
WEI1697940000
Herstellernummer
1697940000
Hersteller
WEI
Breite des Bandes:
7.5 mm
Bandlänge:
365 mm
Farbe:
schwarz
Banddicke:
0.25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
10...60 °C
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
8...100 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


