WEIDMULLER - WEI1695731044 LM WO 25/68 WS - 1695731044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 16...70 mm
Kabeldurchmesser - 8.2...14.3 mm
Länge - 25 mm
Breite - 68 mm
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190924706
Artikelnummer
WEI1695731044
Herstellernummer
1695731044
Hersteller
WEI
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
16...70 mm
Kabeldurchmesser:
8.2...14.3 mm
Länge:
25 mm
Breite:
68 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben


