Startseite

WEIDMULLER - WEI1695721044 LM WO 23/55 WS - 1695721044

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 10...50 mm

  • Kabeldurchmesser - 6.8...12 mm

  • Länge - 23 mm

  • Breite - 55 mm

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190924676

Artikelnummer

WEI1695721044

Herstellernummer

1695721044

Hersteller

WEI

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

10...50 mm

Kabeldurchmesser:

6.8...12 mm

Länge:

23 mm

Breite:

55 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

kleben

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.