WEIDMULLER - WEI1695711044 LM WO 18/34 WS - 1695711044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 6...16 mm
Kabeldurchmesser - 5...7 mm
Länge - 18 mm
Breite - 34 mm
Typ - mittelwandig
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190924652
Artikelnummer
WEI1695711044
Herstellernummer
1695711044
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
6...16 mm
Kabeldurchmesser:
5...7 mm
Länge:
18 mm
Breite:
34 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


