WEIDMULLER - WEI1693810000 ZQV 2.5N/3 GE - 1693810000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - ja
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
60 ST
EAN
4008190883645
Artikelnummer
WEI1693810000
Herstellernummer
1693810000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5.1 mm
Farbe:
gelb


