WEIDMULLER - WEI1689470004 VT SF 5/21 MC NE GE V0 - 1689470004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 6...10 mm
Kabeldurchmesser - 4.8...7.4 mm
Packung
160 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190872601
Artikelnummer
WEI1689470004
Herstellernummer
1689470004
Hersteller
WEI
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
6...10 mm
Kabeldurchmesser:
4.8...7.4 mm
Länge:
21 mm
Breite:
7.4 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja


