WEIDMULLER - WEI1689470001 VT SF 5/21 MC NE WS V0 - 1689470001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 6...10 mm
Kabeldurchmesser - 4.8...7.4 mm
Länge - 21 mm
Breite - 7.4 mm
Packung
160 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190872571
Artikelnummer
WEI1689470001
Herstellernummer
1689470001
Hersteller
WEI
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
6...10 mm
Kabeldurchmesser:
4.8...7.4 mm
Länge:
21 mm
Breite:
7.4 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


