Startseite

WEIDMULLER - WEI1689410004 VT SF 2/21 MC NE GE V0 - 1689410004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 0.75...1.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.2...2.9 mm

  • Länge - 21 mm

  • Breite - 3.6 mm

Packung

  • 800 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4008190872434

Artikelnummer

WEI1689410004

Herstellernummer

1689410004

Hersteller

WEI

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

0.75...1.5 mm

Kabeldurchmesser:

2.2...2.9 mm

Länge:

21 mm

Breite:

3.6 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie