WEIDMULLER - WEI1689410001 VT SF 2/21 MC NE WS V0 - 1689410001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 0.75...1.5 mm
Kabeldurchmesser - 2.2...2.9 mm
Länge - 21 mm
Breite - 3.6 mm
Packung
800 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190872342
Artikelnummer
WEI1689410001
Herstellernummer
1689410001
Hersteller
WEI
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
0.75...1.5 mm
Kabeldurchmesser:
2.2...2.9 mm
Länge:
21 mm
Breite:
3.6 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja


