Startseite

WEIDMULLER - WEI1689390002 VT SF 1/21 MC NE BL V0 - 1689390002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 0.5...0.75 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.7...2.1 mm

  • Länge - 21 mm

  • Breite - 3.2 mm

Packung

  • 800 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4008190872304

Artikelnummer

WEI1689390002

Herstellernummer

1689390002

Hersteller

WEI

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

0.5...0.75 mm

Kabeldurchmesser:

1.7...2.1 mm

Länge:

21 mm

Breite:

3.2 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.