WEIDMULLER - WEI1686430001 LM MT300 60/36 SI - 1686430001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - Silber
Länge - 0.08 mm
Transparent - nein
Breite - 60 mm
Packung
10 ST
EAN
4008190494124
Artikelnummer
WEI1686430001
Herstellernummer
1686430001
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Farbe:
Silber
Länge:
0.08 mm
Transparent:
nein
Breite:
60 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
36 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


