WEIDMULLER - WEI1686421687 LM MT300 56/22 GE - 1686421687

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 0.08 mm
Transparent - nein
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190494100
Artikelnummer
WEI1686421687
Herstellernummer
1686421687
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
0.08 mm
Transparent:
nein
Breite:
56 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
22 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


