WEIDMULLER - WEI1682380000 HDC-C-M5-SM2.5AG - 1682380000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 2.5...2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Abisolierlänge - 7.5 mm
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Packung
100 ST
EAN
4008190474119
Artikelnummer
WEI1682380000
Herstellernummer
1682380000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
7.5 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Durchmesser Steckkontakt:
2.5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber


