Startseite

WEIDMULLER - WEI1682360000 HDC-C-M5-SM1.5AG - 1682360000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1682360000 HDC-C-M5-SM1.5AG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 1.5...1.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Abisolierlänge - 7.5 mm

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190474096

Artikelnummer

WEI1682360000

Herstellernummer

1682360000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Stift

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Abisolierlänge:

7.5 mm

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Durchmesser Steckkontakt:

2.5 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.