WEIDMULLER - WEI1682310000 HDC-C-M3-BM10.0AG - 1682310000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 10...10 mm²
Abisolierlänge - 10 mm
Packung
100 ST
EAN
4008190474041
Artikelnummer
WEI1682310000
Herstellernummer
1682310000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...10 mm²
Abisolierlänge:
10 mm
Durchmesser Steckkontakt:
3.6 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber


