WEIDMULLER - WEI1682300000 HDC-C-M3-SM10.0AG - 1682300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 10...10 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Abisolierlänge - 10 mm
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Packung
1 ST
EAN
4008190474034
Artikelnummer
WEI1682300000
Herstellernummer
1682300000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...10 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
10 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Durchmesser Steckkontakt:
3.6 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber


