Startseite

WEIDMULLER - WEI1682290000 HDC-C-M3-BM6.0AG - 1682290000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1682290000 HDC-C-M3-BM6.0AG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 6...6 mm²

  • Abisolierlänge - 10 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190474027

Artikelnummer

WEI1682290000

Herstellernummer

1682290000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...6 mm²

Abisolierlänge:

10 mm

Durchmesser des Steckkontaktes:

3.6 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.