Startseite

WEIDMULLER - WEI1680411688 TM-I 20 MC NE GN - 1680411688

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Länge - 20 mm

  • Breite - 4 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - grün

Packung

  • 400 ST

EAN

4008190398712

Artikelnummer

WEI1680411688

Herstellernummer

1680411688

Hersteller

WEI

Ausführung:

Kartenform

Länge:

20 mm

Breite:

4 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

grün

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.