WEIDMULLER - WEI1680411686 TM-I 20 MC NE RT - 1680411686

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Kabeldurchmesser - 1.5...22 mm
Länge - 20 mm
Breite - 4 mm
Typ - mittelwandig
Packung
400 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190367848
Artikelnummer
WEI1680411686
Herstellernummer
1680411686
Hersteller
WEI
Ausführung:
Kartenform
Kabeldurchmesser:
1.5...22 mm
Länge:
20 mm
Breite:
4 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
rot
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


