Startseite

WEIDMULLER - WEI1677230000 MF 10/6 MC SDR - 1677230000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1677230000 MF 10/6 MC SDR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - sonstige

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - sonstige

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 120 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4008190475536

Artikelnummer

WEI1677230000

Herstellernummer

1677230000

Hersteller

WEI

Aufdruck:

sonstige

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Marcatore per l\'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.