WEIDMULLER - WEI1675350000 KLBUE 2X2-6 - 1675350000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässiger Kabeldurchmesser - 6...6 mm
Montageart - Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite - 15 mm
Höhe - 18 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190450083
Artikelnummer
WEI1675350000
Herstellernummer
1675350000
Hersteller
WEI
Zulässiger Kabeldurchmesser:
6...6 mm
Montageart:
Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
15 mm
Höhe:
18 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


