Startseite

WEIDMULLER - WEI1674650000 ZAP/TW ZPV1.5 - 1674650000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1674650000 ZAP/TW ZPV1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - beige

  • Stärke - 5.08 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190442576

Artikelnummer

WEI1674650000

Herstellernummer

1674650000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

beige

Stärke:

5.08 mm

Rastbar:

ja

Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie