WEIDMULLER - WEI1665010000 ADP-8/4-GR - 1665010000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 52 mm
Höhe - 10 mm
Form der Aussparung - rechteckig
Werkstoff der Adapterplatte - Kunststoff
Anzahl der Aussparungen - 1
Packung
10 ST
EAN
4008190421717
Artikelnummer
WEI1665010000
Herstellernummer
1665010000
Hersteller
WEI
Breite:
52 mm
Höhe:
10 mm
Form der Aussparung:
rechteckig
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Anzahl der Aussparungen:
1
Länge:
150.5 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


