Startseite

WEIDMULLER - WEI1658020000 HDC 40D TOLU 1PG29G - 1658020000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1658020000 HDC 40D TOLU 1PG29G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 45.5 mm

  • Höhe - 76 mm

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Beschichtung Gehäuse - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190411077

Artikelnummer

WEI1658020000

Herstellernummer

1658020000

Hersteller

WEI

Breite:

45.5 mm

Höhe:

76 mm

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Adapterplatte:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Bügellage:

Unterteil

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

PG

Anzahl der Aussparungen:

1

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.