WEIDMULLER - WEI1657850000 HDC 16B TSLU 1PG21G - 1657850000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 45.5 mm
Höhe - 61 mm
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Beschichtung Gehäuse - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
4008190410902
Artikelnummer
WEI1657850000
Herstellernummer
1657850000
Hersteller
WEI
Breite:
45.5 mm
Höhe:
61 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65


