WEIDMULLER - WEI1656480000 HDC 16B TSBU 1PG21G - 1656480000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Bügellage - Unterteil
Art der Verriegelung - Querbügel
Packung
1 ST
EAN
4008190409494
Artikelnummer
WEI1656480000
Herstellernummer
1656480000
Hersteller
WEI
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Art der Verriegelung:
Querbügel
Breite:
59 mm
Höhe:
61 mm
Tiefe:
93.3 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65


