WEIDMULLER - WEI1654070000 HDC 10B TSBU 1PG16G - 1654070000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 58.5 mm
Höhe - 52 mm
Tiefe - 73 mm
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4008190406899
Artikelnummer
WEI1654070000
Herstellernummer
1654070000
Hersteller
WEI
Breite:
58.5 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
73 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Art der Verriegelung:
Querbügel
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65


