WEIDMULLER - WEI1652750000 HDC 06B SLU 1PG16G - 1652750000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Bügellage - Unterteil
Art der Verriegelung - Längsbügel
Packung
1 ST
EAN
4008190402822
Artikelnummer
WEI1652750000
Herstellernummer
1652750000
Hersteller
WEI
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Breite:
71.7 mm
Höhe:
54 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Stutzen:
nein
Mit Dichtung:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


